Curea trapezoidală clasică Mecaline A49/A1280 - 888869

Classical V Belt A Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:867756
Mecaline:A49/A1280 - 888869
Rubix:96131
Producator:888869
EAN:3660338414220
brand logo

rezumat tehnic

Profila/13
Desemnarea centuriia49
Lungimea interioară1244 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : A49 MECALINE 888869 - CUREA A49 13X1244 Li MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profila/13
Desemnarea centuriia49
Lungimea interioară1244 mm
Lungimea exterioară1280 mm
Lățimea superioară13 mm
Înălțime8 mm
Lungime orientativă1280 mm
  • Disponibil