Curea trapezoidală clasică Mecaline A53.1/4/A1385 - 888876

Classical V Belt A Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:883403
Mecaline:A53.1/4/A1385 - 888876
Rubix:d736575
Producator:888876
EAN:3660338414299
brand logo

rezumat tehnic

Profila/13
Desemnarea centuriia53 1/4
Lungimea interioară1352 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : A53.1/4/A1385 MECALINE - CUREA A53.1/4/A1385 A13X1352LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profila/13
Desemnarea centuriia53 1/4
Lungimea interioară1352 mm
Lungimea exterioară1385 mm
Lățimea superioară13 mm
Înălțime8 mm
Lungime orientativă1385 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere