Curea trapezoidală clasică Mecaline A60/A1550 - 888883
Classical V Belt A Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:867767
Mecaline:A60/A1550 - 888883
Rubix:d736578
Producator:888883
EAN:3660338414367

Documente
Detalii produs : A60/A1550 MECALINE - CUREA A60/A1550 A13X1524LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a60 |
| Lungimea interioară | 1524 mm |
| Lungimea exterioară | 1550 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 1550 mm |
| Material | sbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere