Curea trapezoidală clasică Mecaline B103/B2660 - 888926

Classical V Belt B Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874296
Mecaline:B103/B2660 - 888926
Rubix:d736151
Producator:888926
EAN:3660338414794
brand logo

rezumat tehnic

Profilb/17
Desemnarea centuriib103
Lungimea interioară2616 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : B103/B2660 MECALINE - CUREA B103/B2660 B17X2616LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilb/17
Desemnarea centuriib103
Lungimea interioară2616 mm
Lungimea exterioară2660 mm
Lățimea superioară17 mm
Înălțime11 mm
Lungime orientativă2660 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere