Curea trapezoidală clasică Mecaline B110/B2840 - 888933

Classical V Belt B Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874302
Mecaline:B110/B2840 - 888933
Rubix:96190
Producator:888933
EAN:3660338414862
brand logo

rezumat tehnic

Profilb/17
Desemnarea centuriib110
Lungimea interioară2794 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : B110 MECALINE 888933 - CUREA B110 17X2794 Li MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilb/17
Desemnarea centuriib110
Lungimea interioară2794 mm
Lungimea exterioară2840 mm
Lățimea superioară17 mm
Înălțime11 mm
Lungime orientativă2840 mm
Materialsbr
  • Disponibil