Curea trapezoidală clasică Mecaline B300/B7660 - 889023
Classical V Belt B Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874421
Mecaline:B300/B7660 - 889023
Rubix:d736228
Producator:889023
EAN:3660338415760

Documente
Detalii produs : B300/B7660 MECALINE - CUREA B300/B7660 B17X7620LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | b300 |
| Lungimea interioară | 7620 mm |
| Lungimea exterioară | 7660 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 7660 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere