Curea trapezoidală clasică Mecaline B36/B960 - 889039

Classical V Belt B Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874222
Mecaline:B36/B960 - 889039
Rubix:96156
Producator:889039
EAN:3660338415920
brand logo

rezumat tehnic

Profilb/17
Desemnarea centuriib36
Lungimea interioară914 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : B36 MECALINE 889039 - CUREA B36 17X914 Li MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilb/17
Desemnarea centuriib36
Lungimea interioară914 mm
Lungimea exterioară960 mm
Lățimea superioară17 mm
Înălțime11 mm
Lungime orientativă960 mm
  • Disponibil