Curea trapezoidală clasică Mecaline B360/B9184 - 889042
Classical V Belt B Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874428
Mecaline:B360/B9184 - 889042
Rubix:d736244
Producator:889042
EAN:3660338415951

Documente
Detalii produs : B360/B9184 MECALINE - CUREA B360/B9184 B17X9144LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | b360 |
| Lungimea interioară | 9144 mm |
| Lungimea exterioară | 9184 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 9184 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere