Curea trapezoidală clasică Mecaline B70/B1820 - 889107
Classical V Belt B Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874262
Mecaline:B70/B1820 - 889107
Rubix:d736282
Producator:889107
EAN:3660338416606

Documente
Detalii produs : B70/B1820 MECALINE - CUREA B70/B1820 B17X1778LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | b70 |
| Lungimea interioară | 1778 mm |
| Lungimea exterioară | 1820 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1820 mm |
| Material | sbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere