Curea trapezoidală clasică Mecaline B78/B2020 - 889115

Classical V Belt B Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:867787
Mecaline:B78/B2020 - 889115
Rubix:d736286
Producator:889115
EAN:3660338416682
brand logo

rezumat tehnic

Profilb/17
Desemnarea centuriib78
Lungimea interioară1981 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : B78/B2020 MECALINE - CUREA B78/B2020 B17X1981LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilb/17
Desemnarea centuriib78
Lungimea interioară1981 mm
Lungimea exterioară2020 mm
Lățimea superioară17 mm
Înălțime11 mm
Lungime orientativă2020 mm
Materialsbr
  • Disponibil – Data livrării la cerere