Curea trapezoidală clasică Mecaline B96/B2480 - 889137

Classical V Belt B Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874288
Mecaline:B96/B2480 - 889137
Rubix:d736297
Producator:889137
EAN:3660338416903
brand logo

rezumat tehnic

Profilb/17
Desemnarea centuriib96
Lungimea interioară2438 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : B96/B2480 MECALINE - CUREA B96/B2480 B17X2438LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilb/17
Desemnarea centuriib96
Lungimea interioară2438 mm
Lungimea exterioară2480 mm
Lățimea superioară17 mm
Înălțime11 mm
Lungime orientativă2480 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere