Curea trapezoidală clasică Mecaline B99/B2560 - 889141

Classical V Belt B Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874292
Mecaline:B99/B2560 - 889141
Rubix:96186
Producator:889141
EAN:3660338416941
brand logo

rezumat tehnic

Profilb/17
Desemnarea centuriib99
Lungimea interioară2514 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : B99 MECALINE 889141 - CUREA B99 17X2514 Li MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilb/17
Desemnarea centuriib99
Lungimea interioară2514 mm
Lungimea exterioară2560 mm
Lățimea superioară17 mm
Înălțime11 mm
Lungime orientativă2560 mm
  • Disponibil