Curea trapezoidală clasică Mecaline C136/C3510 - 889166

Classical V Belt C Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874506
Mecaline:C136/C3510 - 889166
Rubix:d736315
Producator:889166
EAN:3660338417191
brand logo

rezumat tehnic

Profilc/22
Desemnarea centuriic136
Lungimea interioară3454 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : C136/C3510 MECALINE - CUREA C136/C3510 C22X3454LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilc/22
Desemnarea centuriic136
Lungimea interioară3454 mm
Lungimea exterioară3510 mm
Lățimea superioară22 mm
Înălțime14 mm
Lungime orientativă3510 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere