Curea trapezoidală clasică Mecaline C180/C4630 - 889188
Classical V Belt C Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:867795
Mecaline:C180/C4630 - 889188
Rubix:d736333
Producator:889188
EAN:3660338417412

Documente
Detalii produs : C180/C4630 MECALINE - CUREA C180/C4630 C22X4572LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | c180 |
| Lungimea interioară | 4572 mm |
| Lungimea exterioară | 4630 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 4630 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere