Curea trapezoidală clasică Mecaline C280/C7170 - 889210
Classical V Belt C Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874534
Mecaline:C280/C7170 - 889210
Rubix:d736354
Producator:889210
EAN:3660338417634

Documente
Detalii produs : C280/C7170 MECALINE - CUREA C280/C7170 C22X7112LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | c280 |
| Lungimea interioară | 7112 mm |
| Lungimea exterioară | 7170 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 7170 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere