Curea trapezoidală clasică Mecaline C303/C7754 - 889215

Classical V Belt C Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874616
Mecaline:C303/C7754 - 889215
Rubix:d736359
Producator:889215
EAN:3660338417689
brand logo

rezumat tehnic

Profilc/22
Desemnarea centuriic303
Lungimea interioară7696 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : C303/C7754 MECALINE - CUREA C303/C7754 C22X7696LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilc/22
Desemnarea centuriic303
Lungimea interioară7696 mm
Lungimea exterioară7754 mm
Lățimea superioară22 mm
Înălțime14 mm
Lungime orientativă7754 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere