Curea trapezoidală clasică Mecaline C94/C2440 - 889280

Classical V Belt C Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874478
Mecaline:C94/C2440 - 889280
Rubix:d736396
Producator:889280
EAN:3660338418334
brand logo

rezumat tehnic

Profilc/22
Desemnarea centuriic94
Lungimea interioară2387 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : C94/C2440 MECALINE - CUREA C94/C2440 C22X2387LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilc/22
Desemnarea centuriic94
Lungimea interioară2387 mm
Lungimea exterioară2440 mm
Lățimea superioară22 mm
Înălțime14 mm
Lungime orientativă2440 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere