Curea trapezoidală clasică Mecaline Z19/Z495

Classical V Belt Z Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:Z19/Z495
Rubix:d736029
Producator:890331
EAN:3660338428807
brand logo

rezumat tehnic

Profilz/10
Desemnarea centuriiz19
Lungimea interioară480 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : Z19/Z495 MECALINE 890331 - CUREA Z19/Z495 Z10X480LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Classical V Belt - Z Section - Z19/Z495

Puncte forte

Working temperature -40 to +120°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilz/10
Desemnarea centuriiz19
Lungimea interioară480 mm
Lungimea exterioară495 mm
Lățimea superioară10 mm
Înălțime6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere