Curea trapezoidală clasică Mecaline Z40/Z1040 - 890020
Classical V Belt Z Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874015
Mecaline:Z40/Z1040 - 890020
Rubix:232297
Producator:890020
EAN:3660338425738

Documente
Detalii produs : Z40 10x1016 Li MECALINE - CUREA Z40 10X1016 Li MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Puncte forte
Working temperature -40 to +120°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z40 |
| Lungimea interioară | 1016 mm |
| Lungimea exterioară | 1040 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere