Curea trapezoidală clasică Mecaline Z56/Z1445 - 890041

Classical V Belt Z Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874036
Mecaline:Z56/Z1445 - 890041
Rubix:d736091
Producator:890041
EAN:3660338425943
brand logo

rezumat tehnic

Profilz/10
Desemnarea centuriiz56
Lungimea interioară1422 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : Z56/Z1445 MECALINE 890041 - CUREA Z56/Z1445 Z10X1422LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Puncte forte

Working temperature -40 to +120°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilz/10
Desemnarea centuriiz56
Lungimea interioară1422 mm
Lungimea exterioară1445 mm
Lățimea superioară10 mm
Înălțime6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere