Dezizolatoare de cabluri pentru electricieni Bahco 2233 D-160
Clește de tăiat/dezizolat cabluri cu mânere acoperite cu PVC pentru cabluri din cupru și aluminiu
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Bahco:2233 D-160
Rubix:d815049
EAN:7314150114023

Documente
Detalii produs : 2233 D-160 BAHCO - BAHCO 2233 D-160 CUTTING/STRIPPING PLIERS
Perfect pentru cabluri din cupru sau aluminiu, cleștele de tăiat și de dezizolat Bahco 2233D este conceput pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor și meșterilor. Versatil și robust, acesta combină funcțiile de tăiere și dezizolare într-un singur instrument, oferind astfel economie de timp, eficiență și precizie în activitatea de zi cu zi.
Caracteristici:
Această clește combină un design ergonomic cu o rezistență optimă. Mânerele sunt acoperite cu PVC, garantând confort și siguranță chiar și în cazul utilizării îndelungate. Fabricată din oțel aliat de înaltă performanță, oferă o durabilitate superioară și o fiabilitate dovedită. Finisajul său fosfatat protejează eficient împotriva coroziunii, în timp ce capul lustruit oglindă asigură o suprafață netedă și rezistentă. Cleștele este, de asemenea, echipat cu un arc de revenire cu funcție on/off, îmbunătățind rapiditatea și reducând oboseala utilizatorului. Datorită dublei sale funcționalități, permite atât tăierea, cât și dezizolarea cablurilor, optimizând fluxul de lucru fără a necesita mai multe unelte.
Specificații:
- Referință produs: 2233D.
- Capacitate de dezizolare: până la 95 mm pentru cele mai mari modele.
- Capacitate de tăiere: de la 10 la 16 mm, în funcție de dimensiune.
- Material: oțel aliat de înaltă performanță.
- Finisaj: fosfatat cu tratament anticoroziv.
- Mânere: acoperite cu PVC pentru o prindere mai bună.
- Arc de revenire: da.
- Greutate: de la 160 g la 340 g, în funcție de model.
Caracteristici:
Această clește combină un design ergonomic cu o rezistență optimă. Mânerele sunt acoperite cu PVC, garantând confort și siguranță chiar și în cazul utilizării îndelungate. Fabricată din oțel aliat de înaltă performanță, oferă o durabilitate superioară și o fiabilitate dovedită. Finisajul său fosfatat protejează eficient împotriva coroziunii, în timp ce capul lustruit oglindă asigură o suprafață netedă și rezistentă. Cleștele este, de asemenea, echipat cu un arc de revenire cu funcție on/off, îmbunătățind rapiditatea și reducând oboseala utilizatorului. Datorită dublei sale funcționalități, permite atât tăierea, cât și dezizolarea cablurilor, optimizând fluxul de lucru fără a necesita mai multe unelte.
Specificații:
- Referință produs: 2233D.
- Capacitate de dezizolare: până la 95 mm pentru cele mai mari modele.
- Capacitate de tăiere: de la 10 la 16 mm, în funcție de dimensiune.
- Material: oțel aliat de înaltă performanță.
- Finisaj: fosfatat cu tratament anticoroziv.
- Mânere: acoperite cu PVC pentru o prindere mai bună.
- Arc de revenire: da.
- Greutate: de la 160 g la 340 g, în funcție de model.
Walter Titex
Puncte forte
- Unealtă 2-în-1 care permite tăierea și dezizolarea cablurilor fără a schimba unealta.
- Confort sporit datorită mânerelor acoperite cu PVC și arcului de revenire care poate fi dezactivat la nevoie.
- Durată lungă de viață datorită oțelului aliat de înaltă performanță și tratamentului anticoroziv.
- Versatilitate datorită diferitelor dimensiuni disponibile, adaptate la diverse diametre de cabluri.
- Confort sporit datorită mânerelor acoperite cu PVC și arcului de revenire care poate fi dezactivat la nevoie.
- Durată lungă de viață datorită oțelului aliat de înaltă performanță și tratamentului anticoroziv.
- Versatilitate datorită diferitelor dimensiuni disponibile, adaptate la diverse diametre de cabluri.
Aplicații
Cleștele de dezizolat Bahco 2233D este ideal pentru electricieni, instalatori de rețele, tehnicieni de întreținere și meseriași care lucrează pe șantiere sau în atelier. Este potrivit pentru pregătirea și tăierea cablurilor din cupru și aluminiu în domeniile electricității rezidențiale, industriale și terțiare. Datorită preciziei și robusteții sale, aceasta își găsește utilitatea atât în lucrările de cablare fină, cât și în pregătirea cablurilor cu secțiune mai mare.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 190 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 10 mm |
| Greutate | 160 g |
| Lungime | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere