Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 8831R-11
Cold insulation gloves 8831R TEGERA®
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tegera:8831R-11
Rubix:d714364
EAN:7340118389158

Detalii produs : 8831R-11 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 8831R-11
Glove with cold protection in combination with high cut protection (Level D). Palm dipped in Latex, for dry and moist environments. 10 gg and CRF cut resistance technology. The glove is durable, soft and warm and the Latex-dipping provides a good grip. Perfect for all-round work in in cold and moist environments.
Glove with cold protection in combination with high cut protection (D), palm dipped.
Puncte forte
Withstands contact heat up to 250°C
Aplicații
Building and construction, Construction, Machine driving
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 11 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | d |
| Material de bază | acrylic |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | uscat |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 1 |
| ESD | nu |
| Acoperirea mănușilor | latex |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere