Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 8831R-12

Cold insulation gloves 8831R TEGERA®

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Tegera:8831R-12
Rubix:d715751
Producator:8831R-12
EAN:7340118408965
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime12
Nivelul de rezistență la tăiered
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 8831R-12 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 8831R-12


Glove with cold protection in combination with high cut protection (Level D). Palm dipped in Latex, for dry and moist environments. 10 gg and CRF cut resistance technology. The glove is durable, soft and warm and the Latex-dipping provides a good grip. Perfect for all-round work in in cold and moist environments.

Puncte forte

Withstands contact heat up to 250°C

Aplicații

Building and construction, Construction, Machine driving

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime12
Nivelul de rezistență la tăiered
Material de bazăacrylic
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuscat
Nivelul de rezistență la abraziune1
ESDnu
Acoperirea mănușilorlatex
Culoarenegru
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime