Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 987-7

Cold insulation gloves 987 TEGERA®

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Tegera:987-7
Rubix:d716518
EAN:7340118340289
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime7
Nivelul de rezistență la tăieref
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 987-7 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 987-7


Glove with a very high level of both cut and heat protection. It can withstand contact heat up to 250°C/482°F and provides resistance to contact cold. The nitrile-coated palm features a sandy finish for an excellent grip. Additionally, it has a water and oil-repellent palm and an extended cuff. This glove is made of 7 gg para-aramid and stainless-steel fiber yarn.
Withstands contact heat up to 250°C/482°F, withstands contact cold, nitrile palm-dipped.

Puncte forte

Withstands contact heat up to 250°C, Extra long, Water and oil repellent palm

Aplicații

Sheet-metal work, Metalwork, Glass industry work, Repair work

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime7
Nivelul de rezistență la tăieref
Material de bazăacrylic
Mediu de utilizareuleios sau gras
Nivelul de rezistență la abraziune4
Acoperirea mănușilornitril
Lungime290 mm
Culoaregalben
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime