Placă suport pentru disc Pferd Tools 42721751

COMBIDISC holder 75mm hard

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Pferd Tools:42721751
Rubix:d701270
EAN:4007220266847
PFERD COMBIDISC® abrasive disc holder SBH 75 H

Detalii produs : 42721751 PFERD - COMBI-DISC HOLDER SBH 75H PFERD


COMBIDISC® holder, Ø 75 mm

Application: For mounting COMBIDISC® sanding sheets, COMBIDISC® fleece discs and POLICLEAN® discs. Shaft Ø 6 mm.

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere