Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 472544
Combination elements
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:472544
Rubix:d465784
Producator:472544
Documente
Detalii produs : 472544 SIMRIT - 472544 SIMRIT
Combination element NIPSL 200 80 NBR 4005
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8.2 mm |
| Înălțime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

