Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 49058497
Combination elements
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49058497
Rubix:d467135
Producator:49058497
Documente
Detalii produs : 49058497 SIMRIT - SIMRIT 49058497 SIMRIT
Combination element NIPSL 200 80 NBR 4005
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 11.2 mm |
| Înălțime | 3.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

