Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 433065
Combination elements
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:433065
Rubix:d478244
Producator:433065
Documente
Detalii produs : 433065 SIMRIT - SIMRIT 433065 SIMRIT
Combination element NIPSL 200 80 NBR 4005
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Înălțime | 3.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

