Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42 32
Combination Wrenches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:42 32
Rubix:d1191224
Producator:000421032
EAN:8014230959207

Detalii produs : 42 32 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42 32
Elegant and agile combination wrench, with a lighter design and feel, with head thicknesses reduced to a minimum for correct operation in any space. • Reduced head size. • Torque values more than double the requirements of ISO 1711. • Improved ergonomics for greater force transmission. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 32 |
|---|---|
| Lungime | 370 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 45.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere