Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(130.575)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.050)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(112.213)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Tehnologia rulmenților
(127.835)
Tehnologie liniară
(29.255)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.417)
Curele și lanțuri
(91.076)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.182)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.350)
Tehnologie de amortizare
(34.126)
Tehnologia de lubrifiere
(3.631)
Vedeți
Elemente de antrenare
(32.682)
Elemente de transport
(3.622)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia Drive & Conveyor
Elemente de transport
Role/roți
Rolă pentru element de transport
KB 4.072 62.5MM - WINKEL RULMENT COMBINAT KB 4.072 62.5 MM
Rolă pentru element de transport Winkel KB 4.072 62.5mm
Combined roll
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Winkel:
KB 4.072 62.5mm
Rubix:
63556
Detalii produs : KB 4.072 62.5MM - WINKEL RULMENT COMBINAT KB 4.072 62.5 MM
Combined roll
Combined roll
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
LKU-TPA 126K-FI-EK5 BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE LKU-TPA 126K-FI-EK5
LKRXA-POA 80G BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE LKRXA-POA 80G
L-POTH 125G-ST-XA BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE L-POTH 125G-ST-XA
LEZ-VE 125R-EL-FA BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE LEZ-VE 125R-EL-FA
L-PO 125G-FA-ST-XA BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE L-PO 125G-FA-ST-XA
LWG-TPA 126K-11-FI-FK-EKR53 BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE LWG-TPA 126K-11-FI-FK-EKR53
LWGX-TPA 126XK-11-FI-FK-ZAX55 BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE LWGX-TPA 126XK-11-FI-FK-ZAX55
LH-SPO 175G-ST-XA BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE LH-SPO 175G-ST-XA
LK-PO 160G-FA-XA BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE LK-PO 160G-FA-XA
LWK-TPA 101K-11-FK-RI-FI-EKR54 BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE LWK-TPA 101K-11-FK-RI-FI-EKR54
LWG-TPA 101K-11-FK-RI-FI-EKR54 BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE LWG-TPA 101K-11-FK-RI-FI-EKR54
LKUE-TPA 101K-ELS-FI-GS12 BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE LKUE-TPA 101K-ELS-FI-GS12
LE-PTH 200G-FA BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE LE-PTH 200G-FA
LKRA-PTH 126G-FI-GS12 BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE LKRA-PTH 126G-FI-GS12
LE-PP 150R-FA-ST BLICKLE - ROLLER FOR CONVEYING ELEMENT BLICKLE LE-PP 150R-FA-ST