Accesoriu/piesă de schimb pentru ghidaje cu role INA LFKL52-EE-SF-RB
Compact Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:LFKL52-EE-SF-RB
Rubix:d747242
Producator:0076141790000
EAN:4012802054729
Documente
Detalii produs : LFKL52-EE-SF-RB INA - LFKL52-EE-SF-RB INA
Trolley LFKL..EE-SF, compact trolley, wide, long version, play-free
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4300 g |
|---|---|
| Lungime | 205 mm |
| Lățime | 155 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

