Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 326243
Compact Seal KI 310
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:326243
Rubix:d467821
Producator:KI310 47 X 55 X 8 X 4 94 AU 925
Documente
Detalii produs : 326243 SIMRIT - 326243 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 47 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

