Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24027649
compact seal S8
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24027649
Rubix:d464118
Producator:24027649
Documente
Detalii produs : 24027649 SIMRIT - 24027649 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 43 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

