Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24007629
compact seal S8
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24007629
Rubix:d464302
Producator:S8 105 X 120 X 11,50 X 7,50 70 NBR B209
Documente
Detalii produs : 24007629 SIMRIT - SIMRIT 24007629 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Înălțime | 11.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

