Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24075673
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24075673
Rubix:d354742
Producator:24075673


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 139 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
Detalii produs : 24075673 SIMRIT - 24075673 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 60,7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Diametrul interior | 139 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere