Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24106357
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24106357
Rubix:d468673
Producator:24106357

Detalii produs : 24106357 SIMRIT - 24106357 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Diametrul interior | 29 mm |
| Înălțime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
