Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24178462
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24178462
Rubix:d466172
Producator:24178462

Detalii produs : 24178462 SIMRIT - SIMRIT 24178462 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Diametrul interior | 27.5 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
