Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24178469
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24178469
Rubix:d461659
Producator:24178469

Detalii produs : 24178469 SIMRIT - 24178469 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 56 mm |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Înălțime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
