Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24178475
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24178475
Rubix:d468245
Producator:24178475


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 84.5 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
Detalii produs : 24178475 SIMRIT - SIMRIT 24178475 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25,8 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Diametrul interior | 84.5 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere