Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24178476
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24178476
Rubix:d460440
Producator:24178476


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 94.5 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
Detalii produs : 24178476 SIMRIT - SIMRIT 24178476 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Diametrul interior | 94.5 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere