Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24192188
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24192188
Rubix:d461593
Producator:24192188


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 260 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 239 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
Detalii produs : 24192188 SIMRIT - 24192188 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 122 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Diametrul interior | 239 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere