Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24275507
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24275507
Rubix:d465185
Producator:24275507

Detalii produs : 24275507 SIMRIT - 24275507 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 650 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 850 mm |
| Diametrul interior | 822 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
