Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24275667
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24275667
Rubix:d459560
Producator:24275667


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 560 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 535.5 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
Detalii produs : 24275667 SIMRIT - 24275667 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 210 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 560 mm |
| Diametrul interior | 535.5 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere