Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24275674
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24275674
Rubix:d463487
Producator:24275674

Detalii produs : 24275674 SIMRIT - 24275674 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 460 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 710 mm |
| Diametrul interior | 682 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
