Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24213766
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24213766
Rubix:d478432
Producator:24213766

Detalii produs : 24213766 SIMRIT - 24213766 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,002 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Diametrul interior | 16.5 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
