Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 49020706
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49020706
Rubix:d467200
Producator:49020706


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 94.5 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
Detalii produs : 49020706 SIMRIT - 49020706 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,022 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Diametrul interior | 94.5 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere