Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 49027295
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49027295
Rubix:d467895
Producator:49027295


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 415 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 390.5 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
Detalii produs : 49027295 SIMRIT - 49027295 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 250,2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 415 mm |
| Diametrul interior | 390.5 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere