Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24090827
Compact seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24090827
Rubix:d460217
Producator:OMK-S 150 X 125 X 12,10 X 12,50 PTFE GM201


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 125 mm |
| Înălțime | 12.1 mm |
Documente
Detalii produs : 24090827 SIMRIT - 24090827 SIMRIT
Compact seal OmegaT PTFE Glass/NBR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 103,9 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Diametrul interior | 125 mm |
| Înălțime | 12.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere