Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24128975
Compact seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24128975
Rubix:d464306
Producator:24128975


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 965 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 925 mm |
| Înălțime | 19.5 mm |
Documente
Detalii produs : 24128975 SIMRIT - 24128975 SIMRIT
Compact seal OmegaT PTFE Glass/NBR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1820 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 965 mm |
| Diametrul interior | 925 mm |
| Înălțime | 19.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere