Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24179374
Compact seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24179374
Rubix:d477625
Producator:24179374


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 520 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 485 mm |
| Înălțime | 17 mm |
Documente
Detalii produs : 24179374 SIMRIT - 24179374 SIMRIT
Compact seal OmegaT PTFE Glass/NBR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 747 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 520 mm |
| Diametrul interior | 485 mm |
| Înălțime | 17 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere